GHDL 31.7-836 Nástrojový držák pro vnější obrábění (drážkování, oddělování a soustružení)

Artiklové číslo: 2800811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2800811
EAN / GTIN 7291075090529
Číslo výrobce 2800811
L-číslo L23920 3184

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,326″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,275″
  • Celková délka (OAL): 7″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.44″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.326″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.275″
  • Funkcní šírka (WF): 1.13″
  • Délka hlavy (LH): 2.1″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″