GHDL 31.7-836 Bară de strunjire pentru prelucrare externă (canelare, despicare și strunjire)

Cod articol.: 2800811
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2800811
EAN / GTIN 7291075090529
Număr producător 2800811
L-Număr L23920 3184

Descriere

Descriere:

  • Bară de strunjire de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,326″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,275″
  • Lungime totală (OAL): 7″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.44″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.326″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.275″
  • Lăţimea funcţională (WF): 1.13″
  • Lungimea capului (LH): 2.1″
  • Lungime totala (OAL): 7″
  • Înălţimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lăţimea cozii (B): 1-1/4″