Uchwyt do szerokich płytek skrawających do rowkowania (12-17,4 mm).

Nr art.: 2800782
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800782
EAN / GTIN 7291075083514
Numer producenta 2800782
Numer L L23920 652

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 14,53 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 12 mm, długość całkowita (OAL): 170 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 30 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 14,53 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 12 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 27,3 mm
  • Długość głowicy (LH) 50 mm
  • Długość całkowita (OAL) 170 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm