• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

GHDR 32-12 Porte-outils extérieurs pour plaquettes à gorges de grandes largeurs

Réf.: 2800782
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800782
EAN / GTIN 7291075083514
Réf. fabricant 2800782
Article hors catalogue L23920 652

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 14.53 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 12 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27.3 mm
  • Longueur tête (LH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm