• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDR 32-12 Halter für breite Schneideinsätze zum Einstechen (12-17.4mm).

Artikel-Nr.: 2800782
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2800782
EAN / GTIN 7291075083514
Herstellernummer 2800782
L-Nummer L23920 652

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 14.53 mm, Schneidbreite min. (CWN) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 30 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 14.53 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 12 mm
  • Funktionsbreite (WF) 27.3 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm