• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Pręty wiertarskie z chwytem z pełnego węglika spiekanego i wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do rowkowania i wgłębiania

Nr art.: 2800658
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800658
EAN / GTIN 7291075091106
Numer producenta 2800658
Numer L L23920 983

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 138″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 079″, długość całkowita (OAL): 8 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 177 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 138 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 079 cale
  • Szerokość robocza (WF): 0,57 cale
  • Długość głowy (LH): 2-3/4″
  • Dmin Odcinanie 0,787″
  • Długość całkowita (OAL): 8 cale