GHIR 19SC-3 Barre per scanalatura e tornitura con steli in metallo duro e fori per il refrigerante.

Codice art.: 2800658
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2800658
EAN / GTIN 7291075091106
Codice del produttore 2800658
Numero-L L23920 983

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.138″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.079″ ,Overall Length (OAL) 8″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.177″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.138″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.079″
  • Functional Width (WF): 0.57″
  • Head Length (LH): 2-3/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Overall Length (OAL): 8″