GHIR 19SC-3 Barras de mandrinar para ranurado y torneado con mango de metal duro y orificios de refrigeración.

Número de artículo: 2800658
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 2800658
EAN / GTIN 7291075091106
Número del fabricante 2800658
Número L L23920 983

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.138″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.079″ ,Longitud total (OAL) 8″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.177″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.138″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.079″
  • Ancho funcional (WF): 0.57″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-3/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Longitud total (OAL): 8″