Uchwyt zaciskowy do swobodnego cięcia pod kątem 45

Nr art.: 2800474
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800474
EAN / GTIN 7291075023671
Numer producenta 2800474
Numer L L23920 78

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 6,4 mm, długość całkowita (OAL): 127 mm

Cecha szcz.:

  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 6,4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 28 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 127 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm