GHMUR 25 Držáky nástrojů pro 45° zapichování

Artiklové číslo: 2800474
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2800474
EAN / GTIN 7291075023671
Číslo výrobce 2800474
L-číslo L23920 78

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, celková délka (OAL) 127 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 127 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm