GHMUR 25 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800474
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800474
EAN / GTIN 7291075023671
Gyártó száma 2800474
L-szám L23920 78

Leírás

Leírás:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 6,4 mm, celková délka (OAL) 127 mm.

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 28 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 127 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése