Kątowe uchwyty mocujące do rowkowania promieniowego i osiowego, odpowiednie do różnych szerokości krawędzi skrawających i płytek do rowkowania profilowego

Nr art.: 2800439
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800439
EAN / GTIN 7291075023527
Numer producenta 2800439
Numer L L23920 2078

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,8 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 10,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm