GHMR 12 Porte-plaquettes pour gorges axiales et radiales peu profondes ou étroites et plaquettes à profils spéciaux

Réf.: 2800439
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2800439
EAN / GTIN 7291075023527
Réf. fabricant 2800439
Article hors catalogue L23920 2078

Description

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,8 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,8 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 10,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 25 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm