GHMR 12 Úhlové upínače nástrojů pro radiální a axiální zapichování, vhodné pro různé šířky břitu a profilové drážkovací destičky.

Artiklové číslo: 2800439
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2800439
EAN / GTIN 7291075023527
Číslo výrobce 2800439
L-číslo L23920 2078

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástrojový držák, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.8 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm