Uchwyt zaciskowy do obróbki zewnętrznej do rowkowania, wgłębiania i odcinania

Nr art.: 2800099
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2800099
EAN / GTIN 7291075056334
Numer producenta 2800099
Numer L L23920 48

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, maks. szerokość cięcia (CWX): 4 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,8 mm, długość całkowita (OAL): 135 mm

Cecha szcz.:

  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 9 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,8 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 23,8 mm
  • Długość głowicy (LH) 26 mm
  • Długość całkowita (OAL) 135 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm