GHDL 25-3 Herramientas de Exterior para Torneado, Ranurado y Tronzado

Número de artículo: 2800099
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2800099
EAN / GTIN 7291075056334
Número del fabricante 2800099
Número L L23920 48

Descripción

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Productos adecuados