Safety railing for mobile scaffolding

Nr art.: 27994
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 27994
EAN / GTIN 4031405279940
Numer producenta 027994
Numer L L90240 18
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pasuje do wszystkich rusztowań przejezdnych firmy MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Do całkowicie bezpiecznego montażu i demontażu rusztowania

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 170mm
  • Długość rusztowania: 3000 mm
  • Wysokość: 1500 mm
  • Długość: 3110 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi