Garde-corps de sécurité Échafaudage roulant Longueur d'échafaudage 3 m

Réf.: 27994
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Garde-corps latéral

Identification et classification

Référence article 27994
EAN / GTIN 4031405279940
Réf. fabricant 027994
Article hors catalogue L90240 18
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Convient pour tous les échafaudages roulants du MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Pour le montage et le démontage sécurisés de l'échafaudage

Caractéristique(s):

  • Largeur: 170 mm
  • Longueur d'échafaudage : 3000 mm
  • Hauteur : 1500 mm
  • Longueur : 3110 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils