Balustradă de siguranță pentru schelă cu role Lungime schelă 3 m

Cod articol.: 27994
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Balustradă

Identificare și clasificare

Cod articol 27994
EAN / GTIN 4031405279940
Număr producător 027994
L-Număr L90240 18
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate schelele de rulare ale MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Pentru montarea sigură și demontarea completă a schelei

Caracteristică:

  • Lăţime: 170 mm
  • Lungime schelă: 3000 mm
  • Înălţime: 1500 mm
  • Lungime: 3110 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte