• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Safety railing for mobile scaffolding

Nr art.: 27992
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 27992
EAN / GTIN 4031405279926
Numer producenta 027992
Numer L L90240 21
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Pasuje do wszystkich rusztowań przejezdnych firmy MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Do całkowicie bezpiecznego montażu i demontażu rusztowania

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 170mm
  • Długość rusztowania: 1800 mm
  • Wysokość: 1500 mm
  • Długość: 1910 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi