Balustradă de siguranță pentru schelă cu role Lungime schelă 1,8 m

Cod articol.: 27992
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 27992
EAN / GTIN 4031405279926
Număr producător 027992
L-Număr L90240 21
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru toate schelele de rulare ale MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Pentru montarea sigură și demontarea completă a schelei

Caracteristică:

  • Lăţime: 170 mm
  • Lungime schelă: 1800 mm
  • Înălţime: 1500 mm
  • Lungime: 1910 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte