• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Bezpečnostní zábradlí rolovací lešení Délka lešení 1,8 m

Artiklové číslo: 27992
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 27992
EAN / GTIN 4031405279926
Číslo výrobce 027992
L-číslo L90240 21
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro všechna pojízdná lešení MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Pro všestrannou bezpečnou montáž a demontáž lešení

Charakteristika:

  • Šířka: 170 mm
  • Délka lešení: 1800 mm
  • Výška: 1500 mm
  • Délka: 1910 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí