Inclined ascent below for stair scaffolding for scaffolding length 3.0 m

Nr art.: 27965
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 8
Możliwość składania nie
Długość drabiny 3,515 m
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27965
EAN / GTIN 4031405279650
Numer producenta 027965
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Ukośne podejście poniżej

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 460mm
  • Wysokość: 280 mm
  • Długość: 3515 mm
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi