Escalier incliné en bas pour échafaudage d'escalier pour une longueur d'échafaudage de 3,0 m

Réf.: 27965
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 8
Propriété repliable non
Longueur échelle 3,515 m
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 27965
EAN / GTIN 4031405279650
Réf. fabricant 027965
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Montée inclinée vers le bas

Caractéristique(s):

  • Largeur: 460 mm
  • Hauteur : 280 mm
  • Longueur : 3515 mm
  • Installation requise : A monter sans outils