Escalera de acceso inclinada en la parte inferior para andamio de escalera para una longitud de andamio de 3,0 m

Número de artículo: 27965
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 8
Plegable no
Longitud de la escalera 3,515 m
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 27965
EAN / GTIN 4031405279650
Número del fabricante 027965
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Ascenso inclinado hacia abajo

Característica:

  • Anchura: 460 mm
  • Altura: 280 mm
  • Longitud: 3515 mm
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas