{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 1 % | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| Długość całkowita | 245 mm | |
| Szerokość łącznie | 159 mm | |
| Wysokość całkowita | 148 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Rozdzielczość | 0,01 µm | |
| Złącze | RS 232 | |
| Z wyświetlaczem | zak | |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Numer artykułu | 2795701 | |
| EAN / GTIN | 4002805932964 | |
| Numer producenta | 2795701 | |
| Numer L | L60160 834 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |