Elektronická zkoušečka krutu 4-100 Nm, 1/2″.

Artiklové číslo: 2795701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Přesnost měření utahovacího momentu 1 %
Směr dotažení vlevo; vpravo
Přepínatelný odečet ano
Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Celková délka 245 mm
Šířka celkem 159 mm
Výška celková 148 mm
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol ano
Rozlišení 0,01 µm
Rozhraní RS 232
S displejem ano
Typ zobrazení LCD

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2795701
EAN / GTIN 4002805932964
Číslo výrobce 2795701
L-číslo L60160 834
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro zkoušení, seřizování a certifikaci pravotočivých a levotočivých momentových klíčů
5 modelů v rozsahu od 0,5 do 3150 N-m
Vertikální nebo horizontální zkoušení podle DIN EN ISO 6789
Elektronická zkoušečka s integrovanou Měřidla v elektronikou
Stabilní základní pouzdro z hliníkového odlitku (kromě č. ETP3150) se samostatným nebo odnímatelným ovládacím displejem
Sériové rozhraní RS232 pro PC
Vratné podle národních norem
Č. ETP 15 s ochranou proti přetížení a nástrojem pro ruční resetování po neúmyslném přetížení
Přesnost Měřidla v krouticího momentu +/- 1 %, +/- 1 číslice údaje
Tovární certifikát podle VDI 2646
Volitelně: certifikát podle DAkkS-DKD-R 3-8 (nutný pro kalibraci podle DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Velký grafický LC displej
Velký rozsah Měřidla v v N-m, přepínatelný na cN-m, lbf-ft nebo lbf-in (podle modelu)
Napájení s euro zástrčkou (na vyžádání adaptér UK, US, AUS)
Rozsah dodávky: Provozní displej, držák displeje včetně kabelu, software včetně připojení k PC. kabel, software vč. propojovacího kabelu k PC (RS232)
Přídavný kabel RS232 na USB k dispozici volitelně (kód 1957880)

Charakteristika:

  • Adaptér: 1/4″, 3/8″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Rozlišení: 0,01
  • Typ baterie: CR1225
  • Chemické vlastnosti: Lithium
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
  • Zdroj napájení: Knoflíkový článek
  • Celková šířka [mm]: 159 mm
  • Celková výška [mm]: 148 mm
  • Celková délka [mm]: 245 mm
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance ± 1 % hodnoty odečtu, ± 1 číslice
  • Směrování pro Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoflíkový článek
  • Rozhraní: RS-232
  • Číslo UN: UN 3091
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Grafické zobrazení: ano
  • Ochrana proti přetížení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez