Tester electronic de torsiune 4-100 Nm, 1/2″.

Cod articol.: 2795701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 1 %
Sens de strângere pe dreapta; pe stânga
Citire comutabilă da
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune
Lungimea totală 245 mm
Lăţime totală 159 mm
Înălţimea totală 148 mm
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de verificare da
Rezoluţie 0,01 µm
Interfaţă RS 232
Cu afișaj Da
Tip de afișaj LCD

Identificare și clasificare

Cod articol 2795701
EAN / GTIN 4002805932964
Număr producător 2795701
L-Număr L60160 834
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru testarea, reglarea și certificarea cheilor dinamometrice pentru dreptaci și stângaci
5 modele în gama de la 0,5 la 3150 N-m
Testări verticale sau orizontale în conformitate cu DIN EN ISO 6789
Tester electronic cu sistem electronic de măsurare integrat
Carcasă de bază stabilă din aluminiu turnat (cu excepția nr. ETP3150) cu afișaj de operare separat sau detașabil
Interfață serială RS232 pentru PC
Returnabil conform standardelor naționale
Nr. ETP 15 cu protecție la suprasarcină și instrument pentru resetarea manuală după o suprasarcină neintenționată
Precizia de citire a cuplului +/- 1 %, +/- 1 cifră de citire
Certificat de fabrică conform VDI 2646
Opțional: certificat conform DAkkS-DKD-R 3-8 (necesar pentru calibrarea conform DIN EN ISO 6789-1/-2: 2017)
Afișaj grafic LC mare
Măsurătoare mare în N-m, comutabilă în cN-m, lbf-ft sau lbf-in (în funcție de model)
Alimentație electrică cu fișă Euro (adaptor UK, US, AUS la cerere)
Echipajul livrării: Afișaj de operare, suport de afișaj, inclusiv cablu, software, inclusiv conexiune PC. cablu, software incl. cablu de conectare la PC (RS232)
Cablu adaptor RS232 la USB disponibil opțional (cod 1957880)

Caracteristică:

  • Adaptor: 1/4″, 3/8″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Rezoluție: 0,01
  • Tip de baterie: CR1225
  • Proprietăți chimice: Litiu
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
  • Sursă de alimentare: Celulă cu buton
  • Lățimea totală [mm]: 159 mm
  • Înălțime totală [mm]: 148 mm
  • Lungime totală [mm]: 245 mm
  • Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
  • Direcția de deplasare pentru Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Pila cu buton
  • Interfață: RS-232
  • Număr ONU: UN 3091
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: da
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu