Swivel castor with spindle, electrically conductive height adjustable ø 200 mm

Nr art.: 27921
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 27921
EAN / GTIN 4031405279216
Numer producenta 027921
Numer L L90110 1157
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z hamulcem postojowym i wrzecionem do regulacji wysokości (300 mm)
  • Nośność od Ø 200 mm do 500 kg
  • Przewodzący elektrycznie

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 240mm
  • Wysokość: 150mm
  • Długość: 750 mm
  • Maks. nośność: 500 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Średnica rolki: 200mm