Rotiță pivotantă cu ax, conductoare de electricitate, reglabilă pe înălțime ø 200 mm

Cod articol.: 27921
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 27921
EAN / GTIN 4031405279216
Număr producător 027921
L-Număr L90110 1157
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Cu frână de parcare și ax pentru reglarea înălțimii (300 mm)
  • Capacitate de încărcare la Ø 200 mm până la 500 kg
  • Conductoare electrice

Caracteristică:

  • Lăţime: 240 mm
  • Înălţime: 150 mm
  • Lungime: 750 mm
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 500 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Diametru rolă: 200 mm