Roulette pivotante avec broche, électroconductrice Réglable en hauteur ø 200 mm

Réf.: 27921
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 27921
EAN / GTIN 4031405279216
Réf. fabricant 027921
Article hors catalogue L90110 1157
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Avec frein de stationnement et axe pour réglage en hauteur (300 mm)
  • Capacité de charge de Ø 200 mm à 500 kg
  • Conducteur électrique

Caractéristique(s):

  • Largeur: 240 mm
  • Hauteur : 150 mm
  • Longueur : 750 mm
  • Ø de vissage Charge admissible : 500 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Diamètre du rouleau : 200 mm