Bit kombi do gwintowania 1/4″ M3 x 36 mm

Nr art.: 27897
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27897
EAN / GTIN 4010995278977
Numer producenta 27897
Numer L L60070 3694
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 85 x 10 x 10 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: DIN 3120, ISO 1174, forma A 6,3 + A 10.
  • Napęd: Z trzonem sześciokątnym 1/4″ zgodnie z DIN 3126 C 6,3.
  • Zastosowanie: Wiercenie, gwintowanie i usuwanie zadziorów. Do prac montażowych, naprawczych i wygładzania gwintów.
  • Zastosowanie: Może być używane do metalu i tworzywa sztucznego.
  • Bity: Zredukowany, przekręcony profil
  • Dodatkowo: Trzy zastosowania podczas jednego procesu. Szczególnie odpowiedni do wkrętarek akumulatorowych.
  • Materiał: Wysokiej jakości stal HSS, szlifowana.
  • Opakowania: W opakowaniu blistrowym.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Rozmiar śruby: M3
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Klucz sześciokątny (zwyczaje): 1/4
  • Długość całkowita (мм): 36 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie