Bit de macho de roscar combinado de 1/4″ M3 x 36 mm

Número de artículo: 27897
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 27897
EAN / GTIN 4010995278977
Número del fabricante 27897
Número L L60070 3694
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Punta: DIN 3120, ISO 1174, forma A 6,3 + A 10.
  • Acoplamiento: Con varilla hexagonal 1/4″ según DIN 3126 C 6,3.
  • Aplicación: Taladrado, roscado y desbarbado. Montajes, reparaciones y repaso de roscas.
  • Aplicación: Apto para metal y plástico.
  • Bits: Perfil reducido, sobrepasado.
  • Extra: 3 aplicaciones en un solo paso. Especialmente indicado para taladros a batería.
  • Material: Acero rápido de alta calidad, pulido.
  • Embalaje: En blíster.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Tamaño del tornillo: M3
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Acople hexagonal (aduanas): 1/4
  • Longitud Total (mm): 36 mm
  • con batería / batería recargable: No