Kombinacija pipe bit 1/4″ M3 x 36 mm

Št. art.: 27897
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 27897
EAN/GTIN 4010995278977
Številka proizvajalca 27897
L-število L60070 3694
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Pogon: DIN 3120, ISO 1174, oblika A 6.3 + A 10
  • Pogon: šesterokotno držalo 1/4 palca po DIN 3126, oblika C 6.3
  • Prilagajanje: Za vrtanje, rezanje navojev in odstranjevanje napak
  • Za montažna dela, popravila in ponovno rezanje navojev
  • Primer uporabe: Lahko se uporablja v kovini in plastiki
  • Biti: Zmanjšan, prečno obrnjen profil
  • Dodatno: 3 uporabe v eni operaciji
  • Predvsem primeren za uporabo v akumulatorskih izvijačih
  • Material: Visokokakovostno HSS jeklo, brušeno
  • Pakiranje: V blisterski embalaži
  • Za univerzalno uporabo

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Velikost vijaka: M3
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Šestkotni pogon premer (palci): 1/4
  • delovna dolžina (mm): 36 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne