Przedłużka kątowa 1/4″

Nr art.: 2763-75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Długość całkowita L 75 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna D 12,3 mm
Rodzaj produktu Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2763-75
EAN / GTIN 4991644021031
Numer producenta 2763-75
Numer L L60050 3143
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Popis:

  • Délka: 75 mm
  • Rozměr D2: 12,3 mm
  • Pohon: 1/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1/4″
  • Vnější čtverec
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden