1/4″ Extensie unghiulară 75 mm

Cod articol.: 2763-75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-molibden
Lungimea totală L 75 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pătrat exterior
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/4 inch
Diametru exterior D 12,3 mm
Tip produs Prelungitor
Suprafaţă cromat

Identificare și clasificare

Cod articol 2763-75
EAN / GTIN 4991644021031
Număr producător 2763-75
L-Număr L60050 3143
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 75 mm
  • Dimensiune D2: 12,3 mm
  • Prindere intrare: 1/4″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1/4″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden