Klucze trzpieniowe z rękojeścią w kształcie chorągiewki TORX PLUS® oksydowany chemicznie 15IP x 80 mm

Nr art.: 27620
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 27620
EAN / GTIN 4010995276201
Numer producenta 27620
Numer L L60070 2152
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 81 x 29 x 7 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Uwaga: Klucze TORX PLUS® nie pasują do wkrętów TORX®.
  • Zastosowanie: Do wysokich momentów przy małych wkrętach, szczególnie przy wymianie płytek z węglików spiekanych na uchwytach tokarskich.
  • Dodatkowo: Wzmocniony profil TORX PLUS® pozwala na zwiększenie momentu do 25% w porównaniu z profilem TORX®.
  • Rękojeść: Wiha Rękojeść chorągiewka.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, oksydowany.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX PLUS®: 15IP
  • Średnica trzonu okrągłego (mm): 3.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 80 mm
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 28 mm
  • Długość Ostrze z rękojeścią T. (mm): 45 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie