Cheie cu știft Torx PLUS® negru oxidat 15IP x 80 mm cu mâner de semnalizare

Cod articol.: 27620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 27620
EAN / GTIN 4010995276201
Număr producător 27620
L-Număr L60070 2152
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Atenție: Notă: Cheile TORX PLUS® nu se potrivesc cu șuruburile TORX®! Aplicație: Pentru cupluri mari cu dimensiuni mici ale șuruburilor, în special la schimbarea inserțiilor de pe capetele de tăiere
  • Extra: Secțiunea transversală a profilului întărit al dispozitivului de Aplicație: TORX PLUS® transmite cu aproximativ 25% mai mult cuplu față de un profil TORX®
  • Mâner: mâner cu steag Wiha
  • Lamă: oțel crom vanadiu, călit prin călire, șlefuit

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • TORX PLUS®: 15IP
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3,5 mm
  • Lungime totală (mm): 80 mm
  • Mâner lat (mâner transversal) (mm): 28 mm
  • Lungimea lamei de prindere transversală (mm): 45 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr