Stiftnøgle med T-greb TORX PLUS®, sortoxideret 15IP x 80 mm

Art.-nr.: 27620
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 27620
EAN/GTIN 4010995276201
Producentnummer 27620
L-nummer L60070 2152
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OBS: TORX PLUS® nøgler passer ikke i TORX®-skruer!
  • Anvendelse: Til høje drejningsmomenter ved små skruemål, særligt til udskiftning af vendeskærsplatter på knivhoveder.
  • Ekstra: Forstærket profiltværsnit i TORX PLUS®-udgangen overfører et ca. 25 % højere drejningsmoment i forhold til et TORX®-profil.
  • Greb: Wiha T-greb.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • TORX PLUS®: 15IP
  • Diameter, rund klinge (mm): 3.5
  • Total længd (mm): 80
  • Grebbredde (Tværgreb) (mm): 28
  • Længde T-greb klinge (mm): 45
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej