• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tyrolit resin cup wheel 152/120x51x5/8″ A20 M4 PREMIUM inox

Nr art.: 275634
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
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
Oznaczenie producenta Tyrolit PREMIUM Schleiftopf

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 275634
EAN / GTIN 9003172756349
Numer producenta 275634
Numer L L50140 61
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Tyrolit PREMIUM cup wheels achieve the highest stock removal rate and lifetime for large-area grinding jobs.
  • The PREMIUM cup wheel, specially developed for stainless steel, is also ideally suited for edge grinding, bevelling and grinding welding seams.
  • For tool attachment you can choose between bore design 22, 23 and thread design M14.
  • Please note the operating speed of max.
  • 50 m/s.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: W=30, E=19, K=63
  • Main dimension: D / J x T x GE = 152 / 120 x 51 x 5/8″

Zaleta:

  • Maximum stock removal for grinding jobs on large areas
  • Robust and extremely durable
  • The chemical purity of the product prevents corrosion, pitting corrosion and reduction in fatigue strength for the best results on stainless steel

Zastosowanie:

  • Grit size 20 for rough grinding
  • Use special protection for cup wheels
  • Note operating speed of max. 50 m/s

Materiał:

  • Stainless steel
  • Stainless steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Grit size 20 for rough grinding
  • Use special protection for cup wheels
  • Note operating speed of max. 50 m/s

Wskazówka:

  • For demanding applications on different stainless steel grades
  • For edge grinding, cleaning surfaces, bevelling and grinding welding seams