Izvedba:
Opis:
Krožniki Tyrolit PREMIUM cup dosegajo največjo stopnjo odstranjevanja materiala in življenjsko dobo za brušenje na velikih površinah. PREMIUM brusno kolo, posebej razvit za nerjaveče jeklo, je idealen tudi za brušenje robov, posnemanje robov in brušenje varjenih šivov. Izbirate lahko med različicami z 22 in 23 luknjami ter različico z navojem M14 za držalo orodja. Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s.
Lastnosti:
- Oblika: 11ZT KONUSNI.BRUSILNIK.Z.OKVIRNIM.DISKOM
- Vs /max: 50 m/s.
- Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija : W=30, E=19, K=63
- Dimenzije (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
- Premer: 152 mm
- Debelina: 51 mm
- Velikost zrnja: 20
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Najvišja stopnja odstranjevanja za brušenje velikih površin
- Robusten in izjemno vzdržljiv
- Kemična čistost izdelka preprečuje nastanek korozije, vdolbinic in zmanjšanje utrujenostne trdnosti ter tako vodi do najboljših rezultatov na nerjavnem jeklu
Uporaba:
- Za zahtevne aplikacije na različnih vrstah nerjavečega jekla
- Za brušenje robov, čiščenje površin, pobiranje poševnih robov in brušenje zvarnih šivov
Material:
Primerno za:
Priporočilo:
- Zrnatost 20 za grobo brušenje
- Uporabljajte posebno zaščito za lonce
- Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s
Posebne lastnosti:
- Najvišja stopnja odstranjevanja
- Nadpovprečna življenjska doba
- Kemična čistost
Opomba:
- Za zahtevne aplikacije na različnih vrstah nerjavečega jekla
- Za brušenje robov, čiščenje površin, pobiranje poševnih robov in brušenje zvarnih šivov