Leírás:
A TYROLIT PRÉMIUM csiszolóedények a legnagyobb eltávolítási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkáknál. A PRÉMIUM fazékkő, amelyet kifejezetten rozsdamentes acélhoz fejlesztettek ki, ideális a hegesztett varratok élcsiszolásához, élletöréséhez és csiszolásához is. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet
Jellemző:
- Halmazállapot: 11ZT KÚP. KÖSZÖRÜLÉS. M.ZARGENTELLER
- Vs/max: 50 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: W=30, E=19, K=63
- Méret (D / J x D x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
- Átmérő: 152 mm
- Vastagság: 51 mm
- Gabonaméret: 20.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A legnagyobb eltávolítási arány a nagy felületű csiszolási munkákhoz
- Robusztus és rendkívül tartós
- A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradást és a kifáradási szilárdság csökkentését, ami a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon
Felhasználás:
- Igényes alkalmazásokhoz különböző rozsdamentes acél minőségeken
- Élcsiszoláshoz, felületek tisztításához, hegesztések élezéséhez és csiszolásához
Ajánlás:
- 20 szemcseméret durva csiszoláshoz
- Használjon speciális védelmet az edényekhez
- Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet
Különlegességek:
- Legmagasabb eltávolítási arány
- Átlagon felüli élettartam
- Kémiai tisztaság