{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (średnio twardy) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcęgi | |
| Z uchwytem | nie | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Materiał | Stal węglowa (C70) | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 9242 | |
| Długość całkowita | 220 mm |
| Numer artykułu | 27501 | |
| EAN / GTIN | 4010995275013 | |
| Numer producenta | 27501 | |
| Numer L | L60070 4378 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |