Monierklers Classic brez pokrova ročaja 220 mm, 8 3/4″

Št. art.: 27501
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 27501
EAN/GTIN 4010995275013
Številka proizvajalca 27501
L-število L60070 4378
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: opletanje in rezanje vezne žice v eni operaciji
  • Zmanjša vaše stroške: manjša obraba zaradi induktivno utrjenega rezalnega roba
  • Primer uporabe: Za vezavo (opletanje) in rezanje vezalne žice za armaturne palice v betonskih konstrukcijah v eni sami operaciji
  • DIN ISO 9242

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 1,6 mm
  • delovna dolžina (mm): 220 mm
  • delovna dolžina (palci): 8 3/4″
  • Rezalna sila: 16
  • Srednje trda žica (mm): 3,2 mm
  • Trda žica (mm): 2 mm
  • Kaljeno vzmetno jeklo (mm): 1,6 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne