{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Denominazione originale prodotto | Vario Plus Eco Schneidenträger | |
| Sporgenza | 28 mm | |
| Profondità di taglio max. | 28 mm | |
| Campo di applicazione | Scanalatura radiale esterna | |
| Misura inserto | 4 mm | |
| Profondità di taglio max. | 28 mm | |
| Sporgenza totale incl. posizione libera | 28 mm | |
| Chiave di sistema | no | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza | 63,3 mm | |
| Larghezza gola | 4 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | no | |
| Tipo di impiego | a destra |
| Codice articolo | 274510 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263120407 | |
| Codice del produttore | 274510 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |