Držák na tvrdokovové vložky ⌀ d = 6 mm, ⌀ DS: 20mm

Artiklové číslo: 274100 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 88 mm
Délka hlavy L1 17,5 mm
Nepodepřená délka A 35 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02002315
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h14
Průměr hřídele DS 20 mm
Délka stopky LS 69 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Halter für Hartmetalleinsätze
Typ stopky kulatá
Průměr hřídele Ds 20 mm
Tvar hlavy kulatá
Průměr nákružku D2 20 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 88 mm
Funkční délka 88 mm
Hmotnost 218 g
Nosič dat Bez datového nosiče
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274100 20
EAN / GTIN 4062406239138
Číslo výrobce 274100 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením a nastavovacím šroubem pro polohování nástrojů.

Vhodné pro:

Řezné vložky č. 274061 a 274063.