{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 88 mm | |
| Longueur tête L1 | 17,5 mm | |
| Longueur de col A | 35 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Halter für Hartmetalleinsätze | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02002315 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h14 | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Longueur de queue LS | 69 mm | |
| Type de queue | ronde | |
| Diamètre corps Ds | 20 mm | |
| Forme de la tête | ronde | |
| Diamètre de collet D2 | 20 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 88 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 88 mm | |
| Poids | 218 g | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Type de produit | Porte-outils |
| Référence article | 274100 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406239138 | |
| Réf. fabricant | 274100 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |