{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud total L | 88 mm | |
| Longitud de cabeza L1 | 17,5 mm | |
| Longitud de alcance A | 35 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02002315 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 20 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h14 | |
| Diámetro vástago DS | 20 mm | |
| Longitud vástago LS | 69 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Halter für Hartmetalleinsätze | |
| Forma del mango | redondo | |
| Diámetro vástago Ds | 20 mm | |
| Forma de cabeza | redondo | |
| Diámetro del tope D2 | 20 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 88 mm | |
| Longitud funcional | 88 mm | |
| Peso | 218 g | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete |
| Número de artículo | 274100 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406239138 | |
| Número del fabricante | 274100 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |