{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 234 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 350 mm | |
rodzaj zastosowania | lewo | |
Klucz systemowy | tak | |
Szerokość skrawania W | 8 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 70 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 274072 234/350 | |
EAN / GTIN | 4062406094447 |