Uchwyt Heavy-Duty, Wysokość chwytu h: 25mm

Nr art.: 274004 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek skrawania: lewe i prawe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość chwytu h 25 mm
Długość przesunięcia b 18 mm
Szerokość chwytu b3 30 mm
długość całkowita Lges 140 mm
Śruba montażowa 279815 20
Kołek ustalający gładki 279934 2
Kołek ustalający 279936 2
kierunek skrawania lewe i prawe
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 274004 25
EAN / GTIN 4062406095406
Numer producenta 274004 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do uchwytów płytek skrawających nr 274060274076; 274118274120; 274138274139.